Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sonde in poliestere, 5,3 mm, avvolte Avvolta 3 volte con Powerglider
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con Powerglider a doppia estremità per i raggi di disposizione cavi più stretti
- Consente di gestire raggi e aree ristrette dove le sonde infilacavo tradizionali non sono in grado di arrivare.
- Maggiore penetrazione con l'applicazione di una forza considerevolmente inferiore
- Testa speciale per l'inserimento della sonda e l'installazione del cavo
- Nessun cambiamento di testa necessario
- Occhiello metallico grande per una facile tenuta del cavo
Sonda in poliestere
- La sonda non si rompe e non si strappa - non sono necessari lunghi interventi di riparazione
- 50% di attrito in meno rispetto alle tradizionali sonde infilacavo
- Molto più facile da utilizzare rispetto alle sonde in fibra di vetro o in plastica
- Forze di trazione maggiori rispetto alle sonde in fibra di vetro o in plastica
Non adatta per l'uso con il dispositivo infilacavo CPS 1.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.