Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sostegno universale per vasi o bidet
- Assemblaggio facile e veloce
- Completo di kit per il montaggio
Predisporre il sostegno fissando la traversa inferiore a seconda dell’interasse prescelta (180 o 230 mm)
Posizionare il sostegno sulla parete a filo muro (al grezzo) nel punto prescelto per l’installazione dell’apparecchio sanitario
Avvitare le barre filettate nell’apposito blocchetto in PVC nella posizione (180 o 230 mm) richiesta dal tipo di sanitario, bloccare con la rondella da 12 x 24 e il dado da 12 e proteggere il filetto con l’apposita guaina a corredo
Montaggio del vaso o bidet sospeso (qualsiasi modello)
Fissare il sanitario alla barra filettata e bloccarlo con la rondella con collo in PVC, la rondella da 12 x 36, il dado da 12 e il cappellotto in PVC
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.