Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sostegno universale per WC e Bidet
- Distanza fori min: 180 mm
- Distanza fori max: 230 mm
- Lunghezza profilo: 32 mm
- Larghezza profilo: 20 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Peso prodotto (per pezzo): 3344 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completo di kit per il fissaggio
- Barre filettate di sostegno per vasi con interasse
- Da comporre secondo necessità
Le ceramiche dei vari produttori possono essere soggette a modifiche, verificare sempre le quote direttamete sul vaso prima della composizione della staffa
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.