Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rotolo per colmo e displuvio WÜTOP® DV ridge
Applicazioni universali per la ventilazione in ingresso e uscita di tutte le strutture con tetto a falde con parte centrale non infiammabile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La sezione centrale è costituita da un misto di fibra naturale/fibra di vetro, è resistente ai raggi UV (almeno 5 anni) e non è infiammabile (classe di reazione al fuoco A2)
- Classe di reazione al fuoco dell'alluminio B2 - Difficilmente infiammabile
- La stampa sulla parte centrale favorisce un allineamento facile e veloce
- La parte centrale antistrappo offre un'elevata sicurezza contro neve, insetti e spruzzi d'acqua
- Sezione trasversale per aerazione a norma DIN 4108 parte III circa 195 cm² per metro installato
- Striscia in butile con eccellente forza adesiva
- Pratico rotolo da 5 m per una facile e rapida installazione
- Collegamento di alta qualità tra le strisce laterali in alluminio e la parte centrale
In caso di tegole con rivestimento siliconico, è necessario eseguire prove preventive di aderenza
Testato presso il Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ufficio per la verifica dei materiali della Renania Settentrionale-Vestfalia), rapporto di verifica del comportamento al fuoco n. 230007467-4
- La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso
- Srotolare il sottocolmo WÜTOP DV e fissarlo con graffe o chiodi centralmente sul listello di colmo
- Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia adesiva e premere la striscia in butile contemporaneamente e con forza su entrambi i lati facendola aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava
- Assicurarsi che il fissaggio sia privo di tensione
- Il prodotto può essere tagliato alla lunghezza desiderata utilizzando forbici comuni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.