Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sottocolmo di aerazione Wütop® Roll-Plus
Sottocolmo di aerazione universale idoneo per i più diffusi tipi di tegole in cemento e in cotto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- PVC modificato, stabilizzato ai raggi UV e non deteriorabile con bande laterali di tenuta in alluminio ondulato
- Estremamente flessibile e facile da installare
- Striscia adesiva in gomma butilica con elevata forza adesiva
- Ventilazione conforme a DIN 4108: ca. 160 cm², sufficiente per una lunghezza della trave di ca. 16 m
In caso di tegole con rivestimento siliconico spesso, è necessario eseguire prove preventive di aderenza.
Il materiale di supporto deve essere pulito, asciutto e privo di polvere e grasso.
WÜTOP® Roll-Plus deve essere srotolato centrato sul listello di colmo e fissato con graffe o chiodi.
Rimuovere la pellicola protettiva dalle strisce adesive, premere contemporaneamente l'adesivo con forza su entrambi i lati facendolo aderire perfettamente alle tegole, anche nella parte concava.
WÜTOP® Roll-Plus può essere tagliato con normali forbici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.