Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sottocolmo per tetti ventilati WÜTOP®- ROLL NET FLEX 390 MM
Sottocolmo di aerazione con rete in polipropilene, per la costruzione di tetti ventilati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fascia centrale di ventilazione costituita da una rete in polipropilene impermeabile all’acqua
- Fasce laterali in alluminio verniciato ondulato, dotate di strisce adesive butiliche nella parte inferiore per assicurare un ottimo fissaggio alle tegole ed una perfetta sigillatura
- Collegamento tra la fascia centrale e quelle laterali realizzato tramite cuciture e incollaggio
- Universale
- Ottima adattabilità anche su tegole molto strutturate
- Protezione contro le infiltrazioni accidentali di acqua dalla copertura
Wütop® Roll Net Flex protegge contro le infiltrazioni d’acqua ma non contro la pioggia battente. Dopo la posa deve essere coperto con i coppi di colmo

Istruzioni di posa:
- Srotolare il prodotto sul listello di colmo e fissarlo tramite graffe in corrispondenza della linea mediana
- Distendere le fasce di alluminio ondulato e adattarle al profilo delle tegole, togliere la pellicola protettiva dall’adesivo butilico e premere con forza per farlo aderire al supporto ed assicurare una sigillatura permanente
- Coprire con i coppi di colmo, le fasce in alluminio rimangono parzialmente a vista
- Per ottenere una perfetta adesione, prima dell’installazione assicurarsi che il supporto sia perfettamente pulito ed asciutto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.