Sottocolmo di aerazione WÜTOP®- ROLL NET
Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sottocolmo di aerazione WÜTOP®- ROLL NET
Sottocolmo di aerazione con rete in polipropilene, per la costruzione di tetti ventilati
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Parte centrale: rete in polipropilene impermeabile all’acqua, dotata di una fascia rinforzata in tessuto non tessuto per eseguire un fissaggio a regola d’arte
- Fasce laterali: alluminio verniciato ondulato con strisce di adesivo butilico che assicurano un ottimo fissaggio sulle tegole ed una perfetta sigillatura
- Le fasce di alluminio sono collegate alla parte centrale tramite cuciture e colla
- Ventilazione conforme alla normativa DIN 4108-3
- Universale
- Ottima adattabilità anche su tegole molto strutturate
- Impermeabile all’acqua (con colmo posato)
- Permeabile all’aria
- Protegge contro infiltrazioni d’acqua, neve e polvere ed impedisce l’ingresso di uccelli e roditorI
Indicazione
Il prodotto protegge contro le infiltrazioni d’acqua ma non contro la pioggia battente
Istruzioni
Istruzioni di posa:
- srotolare il prodotto sul listello di colmo, fissarlo tramite chiodi o graffe in corrispondenza della cintura centrale rinforzata
- modellare le fasce di alluminio ondulato sul profilo delle tegole, togliere le pellicole protettive dall’adesivo butilico e premerlo bene con le mani sulla superficie del tetto per creare una sigillatura permanente
- coprire con i coppi di colmo. I bordi di Wütop®-ROLL NET 390 mm rimangono esposti
- per ottenere un’adesione permanente, pulire ed asciugare le superfici da sigillare prima dell’installazione del prodotto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.