Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Sovraocchiale LIBRA®
Utilizzo versatile, ottima protezione e comfort
- Colore della lente di protezione: Trasparente
- Materiale lente di protezione: Policarbonato
- Protezione UV: 400 nm
- Norma EN: 166, 170
- Resistenza meccanica: F (45m/s)
- Marcatura lente di sicurezza: 2C-1,2 W 1 FTKN
- Peso prodotto (per pezzo): 42 g
- Trattamento della lente di protezione: Interni con antiappannamento permanente, Estremamente resistente ai graffi all'esterno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Copertura ottimale della zona oculare
Tecnologia delle lenti innovativa con eccellente visione chiara
- Meno affaticamento durante il lavoro
- Migliora la capacità di concentrazione
- Prevenzione di incidenti ed errori
- Ideale per lavori prolungati e in abbinamento ad occhiali correttivi
Visione cristallina senza distorsioni
Grazie alle lenti in policarbonato con ottimizzazione del fronte d'onda
Trattamento di qualità delle lenti
- Esterno con ottima resistenza antigraffio
- Interno antiappannamento permanente
Protezione al 100% dai raggi UV (fino a 400 nm)
Perfetto per l'utilizzo in abbinamento ad occhiali correttivi
Nessun contatto tra nasello e occhiali correttivi, quindi nessun punto di pressione
Adeguamento rapido delle stanghette alla forma della testa
Confortevole grazie alle estremità delle stanghette morbide e particolarmente flessibili
Fresatura, tornitura e rettifica, meccanica di precisione, montaggio e attività di laboratorio, lavori all'aperto, occhiali per visitatori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.