Spatole per colla professionali: caratteristiche e applicazioni
Nella gamma Würth dedicata interamente agli utensili per la gessatura e la decorazione rientrano le spatole per colla ad utilizzo professionale, che vengono impiegate dagli artigiani in campo edilizio per svolgere un ampio range di operazioni. Si tratta di utensili manuali che, grazie al design all’avanguardia consentono un’impugnatura molto comoda, maneggevole, ergonomica e antiscivolo che facilita notevolmente ogni operazione, anche per quelle da eseguire negli angoli difficili da raggiungere e per gli utilizzi continuativi. Sono tutte costituite da materiali di elevata qualità che resistono ottimamente nel corso del tempo, senza deformarsi né rovinarsi. A questo proposito proponiamo agli artigiani una selezione molto numerosa che include la spatola per adesivi con manico in legno, ideale per spalmare adesivi e collanti anche nelle operazioni di posa pavimenti. Le sue caratteristiche quali il robusto manico in legno, la forma trapezoidale, la lama in acciaio armonico, nonchè la sua dentatura, rendono questo strumento la spatola per colla piastrelle ideale. È disponibile unicamente una versione con larghezza di 200 mm ed è possibile acquistarla in comode confezioni che vanno dai 2 fino ai 140 pezzi. Sul nostro online store è possibile acquistare anche la spatola dentata per mastice, anch'essa dotata di una dentatura a sega. Per rispondere con successo a ogni tipologia di richiesta professionale è disponibile sullo store online in ben tre varianti di misure: 80, 100 e 120mm. A differenza del primo modello, questo viene venduto in confezioni che vanno dai 2 ai 10 pezzi ognuna. Gli artigiani che hanno la necessità di utilizzare le colle e i sigillanti possono fare riferimento anche alla spatola per silicone professionale utilizzabile non solo per le piastrelle, bensì anche come spatola per colla parquet. Il suo design e le sue caratteristiche consentono infatti una stesura del prodotto in maniera fluida e omogenea. È consigliata per l'applicazione delle più comuni colle da spalmare e di montaggio su tutti i tipi di legno. Presenta inoltre una buona resistenza agli agenti chimici e la colla non si attacca alla spatola.