Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spatola EMS
Sistema adattatore brevettato multifunzionale per accessori oscillanti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Massima durata grazie all'uso di lame bimetalliche
- La struttura bimetallica consente di tagliare il metallo (morsetti, bulloni, chiodi e viti) senza ridurre la durata utile
- Il sistema adattatore brevettato consente una sostituzione rapida e semplice della lama
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni grazie all'uso di un adattatore per le varie lame
- Massimo rendimento della lama grazie alla geometria ottimizzata dei denti, che si traduce in una maggiore produttività delle varie applicazioni
- L'adattatore assicura che le lame siano adatte a diversi attacchi; una lama per diverse macchine = meno spazio di stoccaggio necessario
La spatola EMS è stata sviluppata per offrire una soluzione utile per la raschiatura di adesivi, vernici e residui di sostanze. Il prodotto è costituito inoltre da una struttura bimetallica per garantire un livello di qualità costantemente elevato per le applicazioni pertinenti. La lama di alta qualità garantisce risultati di alta qualità abbinati alla massima durata possibile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.