Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spatola per sigillanti forma geometrica con bordi angolati
La spatola per sigillanti, con bordi angolati, è particolarmente adatta per le applicazioni sanitarie
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Bianco
- Lunghezza: 80 mm
- Larghezza: 10 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pretrattare la spatola e la superficie da sigillare con il lisciante e applicare una certa pressione in modo da incamerare ottimamente il sigillante nel giunto. Rimuovere il sigillante in eccesso. Mantenere sempre inumidita la spatola per sigillanti durante l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.