Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Stucco liquido bicomponente per metallo FLM 50
Stucco liquido bicomponente per metallo FLM 50 - 1
Stucco liquido bicomponente per metallo FLM 50 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Stucco liquido bicomponente per metallo FLM 50

Sistema di riparazione ad azione rapida per installatori e officine nel settore della lavorazione del metallo. Idoneo per riparare stampi, tubazioni rotte e aree che presentano perdite.

  • Contenuto: 50 ml
  • Base chimica: Epossidico
  • Rapporto di miscelazione: 1:1
  • Densità: 1,11 g/cm³
  • Colore: Grigio
  • Resistenza a trazione min.: 12 N/mm²
  • Resistenza a tensione e taglio combinata min: 14 N/mm²
  • Resistenza termica materiale indurito min/max: -45 a 120 °C
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mese / asciutto, a temperatura ambiente
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: Asciutto, a temperatura ambiente
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
Cod. art. Contenuto Base chimica Rapporto di miscelazione Densità Numero UI
Prezzo/UI
0893680
50 ml Epossidico 1:1 1,11 g/cm³
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
Sistema a resina reattiva bicomponente con formula speciale


Le caratteristiche simili al metallo lo rendono ideale per l'uso nel settore metallurgico.



Rapido indurimento


Ideale per riparazioni di minore entità che richiedono tempi di risposta brevi.



Adesione finale estremamente alta


Dopo l'indurimento, consente di eseguire facilmente ulteriori lavorazioni quali tornitura, fresatura, foratura, riempimento o taglio della filettatura.



Pratica doppia cartuccia


Rapporto di miscelazione ottimale garantito.

Indicazione

I metalli devono essere puliti e privi di grasso. Il metallo liquido indurito può essere facilmente lavorato mediante tornitura, fresatura, foratura ecc.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.