Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spatola per sigillanti Uni
Forma sottile ed elevata flessibilità
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Rosso
- Lunghezza: 95 mm
- Larghezza: 5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico kit da 3 pz
- Vaste possibilità di utilizzo
- Lavorazione flessibile
- Applicazione precisa in una vasta gamma di utilizzi
Forma maneggevole
- Ideale anche per punti difficilmente raggiungibili
- Facile da utilizzare
Crea sigillature ottimali in tutte le situazioni
Superficie del giunto ottimale
Pretrattare la spatola e la superficie da sigillare con il lisciante e applicare una certa pressione in modo da incamerare ottimamente il sigillante nel giunto. Rimuovere il sigillante in eccesso. Mantenere sempre inumidita la spatola per sigillanti durante l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.