Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a nastro, grana fine
Ideale per lavori di asportazione della ruggine, pulizia e rimozione di sigillante dalla ghisa grigia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Non adatta per alluminio o alluminio pressofuso. Nessun effetto di sabbiatura.
Istruzioni di sicurezza per l'uso del dispositivo pneumatico DBS 3500:
- I nastri da 11 mm possono funzionare solo con un massimo di 5,2 bar
- I nastri da 23 mm possono funzionare solo con un massimo di 6,2 bar
- In entrambi i casi, la pressione di contatto può arrivare fino a un massimo di 500 grammi
La spazzola a nastro stretta è appositamente progettata per la rimozione di vernice da contorni e aree con spigoli vivi con un'angolazione di 90°.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.