Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro a spazzola, acciaio inox
Ideale per rimuovere vernice e corrosione dalle carrozzerie e dai complessivi di alluminio, specialmente per i rivetti sulle carrozzerie degli autocarri.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nessun effetto di sabbiatura.
Istruzioni di sicurezza per l'uso del dispositivo pneumatico DBS 3500:
- I nastri da 11 mm possono funzionare solo con un massimo di 5,2 bar
- I nastri da 23 mm possono funzionare solo con un massimo di 6,2 bar
- In entrambi i casi, la pressione di contatto può arrivare fino a un massimo di 500 grammi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.