Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola a pennello In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo
Spazzola a pennello In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo - 1
Spazzola a pennello In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola a pennello In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo

Ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su acciaio inossidabile e alluminio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Maggiore stabilità durante la spazzolatura

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.

  • Rivestimento in PE per evitare danni al pezzo in lavorazione

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola, soprattutto nel caso di smerigliatrici assiali e manuali.

  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura↑↑↑↓
Ridurre l'effetto della spazzolatura↓↓↓↑
La spazzola crea una cresta↓ ↑↓
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25