Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a pennello In acciaio inossidabile, crimpato, con codolo
Ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su acciaio inossidabile e alluminio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Maggiore stabilità durante la spazzolatura
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.
- Rivestimento in PE per evitare danni al pezzo in lavorazione
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola, soprattutto nel caso di smerigliatrici assiali e manuali.
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
Misurazione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore filo | Lunghezza setola |
Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
Lavorazione della plastica | 15 - 25 |
- Pulizia di angoli, cavità, fori
- Per la pulizia di parti di stampi/fusi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.