Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a tazza con gambo
Per trapani e smerigliatrici
- Diametro: 70 mm
- Lunghezza utile del filo: 20 mm
- Diametro codolo: 6 mm
- Esecuzione: Ondulato
- Numero di giri max: 4500 G/min
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per lavori in angoli, su superfici tonde, ecc.
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.