Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14
Ideale per lavori di spazzolatura flessibili e di media entità, come sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine su grandi superfici in acciaio e in ghisa
- Diametro: 65 mm
- Lunghezza utile del filo: 20 mm
- Dispositivo di fissaggio utensile: M14
- Diametro filo: 0,35 mm
- Materiale del filo: Acciaio
- Esecuzione: Ondulato, Fila singola
- Aggressività: Centrale
- Per smerigliatrice angolare (sistema a punti): 4 su 4 punti
- Numero di giri max: 12000 G/min
- Norma EN: 1083-2
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavorazione efficiente di grandi superfici grazie alla spazzola metallica a tazza con filo crimpato
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra e aumentano la stabilità durante la spazzolatura.
- Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Per risultati ottimali, utilizzare sulle smerigliatrici angolari a velocità regolabile. Per prestazioni ottimali, utilizzare un utensile con almeno 300 W.
- Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
- Rimozione di vernice, sporco e ruggine
- Asportazione della ruggine e lucidatura
- Leggeri lavori di sbavatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.