Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14
Ideale per la pulizia flessibile su superfici in acciaio inox e alluminio di grandi dimensioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lavorazione efficiente di grandi superfici grazie alla spazzola metallica a tazza con filo crimpato
- Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra e aumentano la stabilità durante la spazzolatura
- Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Per risultati ottimali, utilizzare sulle smerigliatrici angolari a velocità regolabile.
- Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Misurazione | Velocità periferica | Diametro spazzola | Spessore filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| La spazzola crea una cresta | ↓ | ↑ | ↓ |
| Applicazioni | Velocità periferica [m/s] | Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione della plastica | 15 - 25 | |||||||
- Rimozione di vernice, sporco e ruggine
- Asportazione della ruggine e lucidatura
- Leggeri lavori di sbavatura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.