Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14 - 1
Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola metallica a tazza Acciaio inossidabile crimpato con filettatura di collegamento M14

Ideale per la pulizia flessibile su superfici in acciaio inox e alluminio di grandi dimensioni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Lavorazione efficiente di grandi superfici grazie alla spazzola metallica a tazza con filo crimpato

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra e aumentano la stabilità durante la spazzolatura

  • Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Per risultati ottimali, utilizzare sulle smerigliatrici angolari a velocità regolabile.

  • Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura↑↑↑↓
Ridurre l'effetto della spazzolatura↓↓↓↑
La spazzola crea una cresta↓ ↑↓
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25