Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola circolare per satinare il legno crimpata, con foro

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola circolare per satinare il legno crimpata, con foro

Grazie alla speciale disposizione delle setole, la spazzola è particolarmente adatta per lavori di spazzolatura pesanti e aggressivi. Ideale per smerigliatura, lucidatura, levigatura, opacizzazione e strutturazione.

  • Diametro x larghezza x foratura: 100 x 70 x 19 mm
  • Materiale del filo: Acciaio
  • Superficie filo: Tipo ottonato
  • Esecuzione: Ondulato
  • Diametro filo: 0,25 mm
  • Aggressività: Tipo rigido
  • Per finitura satinata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Numero di giri max: 8000 G/min
  • Norma EN: 1083-2
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Spazzola circolare per satinare Universale, crimpata, con foro

Spazzola circolare per satinare Universale, crimpata, con foro

Spazzola circolare per satinare Acciaio inossidabile crimpato con foro

Spazzola circolare per satinare Acciaio inossidabile crimpato con foro

Spazzola metallica Con corpo in legno

Spazzola metallica Con corpo in legno

Rullo abrasivo in fibra di nylon

Rullo abrasivo in fibra di nylon

Rullo per satinatura

Rullo per satinatura

Mandrino Per lucidatrice PM 200-E e smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Mandrino Per lucidatrice PM 200-E e smerigliatrice angolare EWS 14-125 INOX

Ruota a lamelle combinate Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici

Ruota a lamelle combinate Con scanalatura per linguetta da 6 mm e foro da 19 per satinatrici

Rullo in fibra di nylon ondulato

Rullo in fibra di nylon ondulato

Spazzola circolare Acciaio intrecciato con foro

Spazzola circolare Acciaio intrecciato con foro

Rullo per satinatura

Rullo per satinatura

Spazzola conica Acciaio intrecciato con filettatura di collegamento M14

Spazzola conica Acciaio intrecciato con filettatura di collegamento M14

Ruota abrasiva a lamelle

Ruota abrasiva a lamelle

Spazzola metallica a tazza Acciaio, crimpato, con codolo

Spazzola metallica a tazza Acciaio, crimpato, con codolo

Spazzola circolare Universale, con setole abrasive, crimpate, con albero

Spazzola circolare Universale, con setole abrasive, crimpate, con albero

Disco distanziatore

Disco distanziatore

Spazzola circolare Acciaio inossidabile intrecciato con foro

Spazzola circolare Acciaio inossidabile intrecciato con foro

Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo

Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo

Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14

Spazzola metallica a tazza Acciaio crimpato con filettatura di collegamento M14

Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo

Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo

Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio ad alta resistenza

Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio ad alta resistenza

Lucidatrice PM 200-E

Lucidatrice PM 200-E

Disco a setole

Disco a setole

Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio inox

Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio inox

Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo

Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo

Disco a setole radiali

Disco a setole radiali

Spazzola a nastro, grana grossa

Spazzola a nastro, grana grossa

Spazzola circolare Acciaio, ritorto, con codolo

Spazzola circolare Acciaio, ritorto, con codolo

Acc. levigatrici e lucidatrici, elettriche, altri

Acc. levigatrici e lucidatrici, elettriche, altri

Ruota abrasiva CERALINE

Ruota abrasiva CERALINE

Spazzola a pennello lungo a punta

Spazzola a pennello lungo a punta

Rullo in fibra per satinatura

Rullo in fibra per satinatura

Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari

Disco abrasivo a lamelle in fibra di nylon Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari

Tazza filtro in nylon

Tazza filtro in nylon

Smerigliatrice combinata da banco  SC 150

Smerigliatrice combinata da banco SC 150

Platorello con attacco a strappo Per smerigliatrici angolari con filettature

Platorello con attacco a strappo Per smerigliatrici angolari con filettature

Tester liquido freni

Tester liquido freni

Disco da taglio per acciaio

Disco da taglio per acciaio

Giunzione con barilotto

Giunzione con barilotto

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice Per viti TX esterno, esecuzione corta

Chiave a bussola rinforzata, attacco 1/2 pollice Per viti TX esterno, esecuzione corta

Inserto AW<SUP>® </SUP> C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con profilo AW brevettato e codifica a colori

Assortimento di spessori per vetro Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Assortimento di spessori per vetro Per il fissaggio durevole e professionale dei serramenti

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Stucco siliconico S

Stucco siliconico S

Maniglia per mobili di design Maniglia design D, a ponte quadrato

Maniglia per mobili di design Maniglia design D, a ponte quadrato

Spazzola a pennello Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo

Spazzola a pennello Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura fine DIN 985, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura fine DIN 985, acciaio inox A4

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Tubo telato, NBR/CR Media permeabilità al vapore di carburante

Spesso acquistato insieme a
Tuta di protezione traspirante Coverall Pro traspirante 5/6

Tuta di protezione traspirante Coverall Pro traspirante 5/6

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Assortimento di chiavi combinate a cricchetto, doppie 6 pezzi

Assortimento di chiavi combinate a cricchetto, doppie 6 pezzi

Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta

Chiave combinata a cricchetto metrica Con funzione a cricchetto sia sul lato ad anello chiuso che sulla bocca aperta

Bordi di impiallacciatura in legno

Bordi di impiallacciatura in legno

Colla vinilica D3/D4

Colla vinilica D3/D4

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Lama Starlock diamantata, doppia dentatura

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Punta elicoidale HSS SMART STEP DIN 338

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP3 NR D Con valvola

Facciale filtrante pieghevole FMH 4000 V FFP3 NR D Con valvola

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Facciale filtrante monouso FFP3 CM 2000 con valvola

Facciale filtrante monouso FFP3 CM 2000 con valvola

Guida a rotelle a estrazione parziale RSX30

Guida a rotelle a estrazione parziale RSX30

Lama Starlock segmentata

Lama Starlock segmentata

Innesto a scatto

Innesto a scatto

Piastra d'assemblaggio quadrata

Piastra d'assemblaggio quadrata

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Sistema per la raccolta differenziata 450 T-Pro senza funzione automatica

Sistema per la raccolta differenziata 450 T-Pro senza funzione automatica

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Smerigliatrice angolare EWS 7-115 BASIC

Svasatori con codolo esagonale da 1/4"

Svasatori con codolo esagonale da 1/4"

Stucco VAKU 30

Stucco VAKU 30

Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Soft-close Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato

Guida invisibile a estrazione totale Dynamoov Soft-close Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250