Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola angolare
For thorough cleaning/scrubbing of even hard to reach surfaces
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Con forma angolare e setole sporgenti frontali
Grazie alla forma angolare, il manico può essere tenuto parallelo al pavimento facilitando la pulizia anche nelle zone più difficili da raggiungere.
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzato anche in campo alimentare
- Halal e kosher
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max. 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max. 121 °C)
Completamente colorato e disponibile in diversi colori
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione crociata
Privo di ftalati e bisfenolo A.
Particolarmente adatto per la pulizia di aree difficili da raggiungere, come battiscopa, zone sotto tavoli e macchine/attrezzi, angoli, nonché per la pulizia di pareti e soffitti. È possibile tenere il manico della spazzola angolata parallelo al pavimento per pulire facilmente le aree difficili da raggiungere. Ideale anche per la pulizia di scarichi e grondaie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.