Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio ad alta resistenza
Per impieghi generici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonee per rimuovere ruggine, vernici, sbavature, residui di saldatura, ecc.
- Le spazzole con filo in acciaio ondulato ad alta resistenza offrono una lavorazione delle superfici uniforme e una lunga durata
- Le spazzole con filo in acciaio inox sono indicate per la lavorazione di acciaio inox e alluminio
- Le spazzole con filo in acciaio temperato a mazzetti ritorti sono particolarmente indicate per lavori che richiedono una maggiore aggressività ed asporto materiale
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione!
Per l’utilizzo delle spazzole su utensili elettrici o pneumatici, verificare prima l’idoneità
Verificare che la velocità massima (RPM MAX) consentita non venga superata
Verificare che i dispositivi di protezione degli utensili siano presenti
Le spazzole vengono costruite in conformità alla norma UNI EN1083
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.