Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo
Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo - 1
Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo

Ideale per la lavorazione dell’acciaio inox e alluminio Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Effetto di spazzolatura aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie ai fili ritorti

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola

  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura↑↑↑↓
Ridurre l'effetto della spazzolatura↓↓↓↑
La spazzola crea una cresta↓ ↑↓
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25