Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo
Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo - 1
Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola circolare Acciaio inossidabile, ritorto, con codolo

Ideale per la lavorazione dell’acciaio inox e alluminio Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Effetto di spazzolatura aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie ai fili ritorti

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola

  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisurazioneVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25