Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola circolare Acciaio ondulato, con gambo
Spazzola circolare Acciaio ondulato, con gambo - 1
Spazzola circolare Acciaio ondulato, con gambo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola circolare Acciaio ondulato, con gambo

Utensile ideale su parti in acciaio e ghisa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Maggiore stabilità durante la spazzolatura

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola.

  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece il consumo energetico e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
Note sull'uso (ottimizzazione dei risultati della pulizia)
MisuraVelocità circonferenzialeDiametro della spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
Velocità periferiche consigliate per la pulizia
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25