Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola circolare per smerigliatrice angolare TIPO CONICO
Spazzola circolare per smerigliatrice angolare TIPO CONICO - 1
Spazzola circolare per smerigliatrice angolare TIPO CONICO - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola circolare per smerigliatrice angolare TIPO CONICO

  • Diametro: 95 mm
  • Lunghezza utile del filo: 20 mm
  • Numero di giri max: 13500 G/min

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filo Diametro Lunghezza utile del filo Numero di giri max Numero UI
Prezzo/UI
071469 19
0,50 mm 95 mm 20 mm 13500 G/min
1 pz.
0714692420
0,35 mm 95 mm 20 mm 13500 G/min
1 pz.
0714691420
0,35 mm 95 mm 20 mm 13500 G/min
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
  • La forma conica permette di lavorare “tipo taglio” su superfici metalliche irregolari, con spigoli, profili, fessure
Indicazione

E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione