Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola circolare per smerigliatrici da banco con filo ondulato in acciaio ad alta densità e lunghezza ridotta
Indicata per lavorazioni più pesanti e maggior aggressività
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Idonee per rimuovere ruggine, vernici, sbavature, residui di saldatura, ecc.
- Le spazzole con filo in acciaio ondulato ad alta resistenza offrono una lavorazione delle superfici uniforme e una lunga durata
- Le spazzole con filo in acciaio inox sono indicate per la lavorazione di acciaio inox e alluminio
- Le spazzole con f lo in acciaio temperato a mazzetti ritorti sono particolarmente indicate per lavori che richiedono una maggiore aggressività ed asporto materiale
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione!
Per l’utilizzo delle spazzole su utensili elettrici o pneumatici, verificare prima l’idoneità
Verificare che la velocità massima (RPM MAX) consentita non venga superata
Verificare che i dispositivi di protezione degli utensili siano presenti
Le spazzole vengono costruite in conformità alla norma UNI EN1083
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.