Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola rotonda con gambo
Spazzola rotonda con gambo - 1
Spazzola rotonda con gambo - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola rotonda con gambo

Con filo in acciaio inossidabile intrecciato per la spazzolatura grossolana in zone difficili da raggiungere

  • Diametro: 75 mm
  • Lunghezza utile del filo: 15 mm
  • Larghezza effettiva: 12 mm
  • Diametro filo: 0,50 mm
  • Diametro albero: 6 mm
  • Numero di giri max: 25000 G/min
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
Cod. art. Diametro Lunghezza utile del filo Larghezza effettiva Diametro filo Numero UI
Prezzo/UI
0714692600
75 mm 15 mm 12 mm 0,50 mm
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
Per lavori di spazzolatura grezzi

Indicazione

Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.