Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo
Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo - 1
Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola finale Acciaio, crimpato, con codolo

Ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su acciaio e metallo fuso. Per lavori di spazzolatura per impieghi leggeri, ad es. sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Maggiore stabilità durante la spazzolatura

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola, soprattutto nel caso di smerigliatrici assiali e manuali

  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
MisuraVelocità perifericaDiametro spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
Velocità periferiche consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25