Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola a lunga durata di sicurezza Acciaio, unito al codolo
Spazzola a lunga durata di sicurezza Acciaio, unito al codolo - 1
Spazzola a lunga durata di sicurezza Acciaio, unito al codolo - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola a lunga durata di sicurezza Acciaio, unito al codolo

Per lavori di spazzolatura medi, ad es. sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine. Ideale per lavori spot su acciaio e ghisa.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Nessuna rottura prematura dei fili

  • La larghezza delle setole rimane costante durante la lavorazione grazie alla spazzola circolare con filo trattenuto in una ghiera in plastica

  • Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
Indicazione
  • Maggiore sicurezza grazie alla prevenzione della rottura prematura del filo

  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Note sull'uso (ottimizzazione dei risultati della pulizia)
MisuraVelocità circonferenzialeDiametro della spazzolaSpessore filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea sbavature
Velocità periferiche consigliate per la pulizia
ApplicazioniVelocità periferica [m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione della plastica15 - 25