Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola circolare per satinare Acciaio inossidabile crimpato con foro

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola circolare per satinare Acciaio inossidabile crimpato con foro

Eccellente per spazzolatura di media intensità su pezzi di grandi dimensioni in acciaio inossidabile, alluminio e legno ad uso manuale e meccanico. Con elevata densità delle setole, elevata concentricità e resistenza all'usura.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • In acciaio inossidabile, alluminio e legno

  • Ideale per uso manuale e a macchina

  • Elevata densità delle setole

  • Elevata capacità di carico e resistenza all'usura

  • Maggiore stabilità durante la spazzolatura

  • Le setole in filo crimpato si sostengono l'una con l'altra.

  • Risultati di lavorazione uniformi e costanti grazie alla disposizione uniforme delle setole

  • Per l'uso su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Utilizzabile su tutte le macchine stazionarie standard e levigatrici grazie ai diametri dei fori variabili

  • Indossare sempre occhiali e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
AzioneVelocità circonferenzialeDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
La spazzola crea una cresta
ApplicazioniVelocità circonferenziale [in m/s]
Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25