Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola in gomma
Ideale per eliminare peli di animali e polvere da sedili di auto, tappezzerie di arredamento, pelle, tettucci apribili in tessuto e pavimenti levigati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Il composto di gomma di alta qualità garantisce una rimozione rapida ed efficace di capelli e pilucchi grazie alla sua carica elettrostatica
- Il profilo in gomma e le setole corte sono ideali anche per pavimenti duri, scale, carta da parati, mobili, ecc.
- La spazzola può essere utilizzata bagnata o asciutta
Lavabile fino a 50°C
Per eliminare peli di animali, capelli e polvere da sedili di auto, tappezzerie di arredamento, pelle, coperture in tessuto e pavimenti lisci.
Con piccoli movimenti della spazzola viene garantita la raccolta di tutti i peli e capelli grazie alla carica elettrostatica delle setole in gomma. Con lo sporco più ostinato, è possibile utilizzare anche il raschietto laterale in gomma e le puntine sul retro della spazzola come ausilio per la pulizia. Pulire la spazzola in gomma dopo ogni utilizzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.