Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola finale Acciaio, ritorto, con codolo
Ideale per la lavorazione di aree difficili da raggiungere su acciaio e metallo fuso. Per lavori di spazzolatura medi, ad es. sbavatura, pulizia e asportazione della ruggine. Spazzola aggressiva.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Effetto aggressivo grazie al filo ritorto
- I mazzetti ritorti di filo si aprono più o meno a seconda della velocità e le alte velocità migliorano le prestazioni di spazzolatura e la durata.
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Per controllare l'apertura della spazzola, utilizzare i comandi degli attrezzi a velocità regolabile.
- Per prestazioni ottimali, utilizzare un utensile con almeno 500 W.
- Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione quando si lavora con spazzole meccaniche.
| Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura) | ||||
| Azione | Velocità circonferenziale | Diametro spazzola | Spessore del filo | Lunghezza setola |
| Aumentare l'effetto della spazzolatura | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Ridurre l'effetto della spazzolatura | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Sbavatori a spazzola | ↓ | ↑ | ↓ |
| Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura | ||||||||
| Applicazioni | Velocità circonferenziale [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Sbavatura | 25 - 35 | |||||||
| Pulizia dei cordoni di saldatura | 35 - 45 | |||||||
| Rimozione delle incrostazioni | 35 - 45 | |||||||
| Lucidatura | 30 - 40 | |||||||
| Lavorazione della plastica | 15 - 25 | |||||||
- Pulizia di angoli, cavità, fori
- Per la pulizia di parti di stampi/fusi
- Per la rimozione di vernice e residui in gomma
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.