Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola per lavaggio, 150 x 250 mm
Spazzola per il lavaggio di autovetture con passaggio acqua, giunto rotante e bordo in gomma.
- Materiale: PP - Polipropilene
- Materiale delle setole: Polibutilene tereftalato - PBT
- Colore: Rosso, Nero
- Lunghezza: 250 mm
- Larghezza: 115 mm
- Altezza: 150 mm
- Lunghezza setole: 47 mm
- Temperatura d’esercizio max: 50 °C
- Esecuzione: Angolazione regolabile, Con passaggio acqua e bordo in gomma
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Un apposito passaggio garantisce un'ottima distribuzione dell'acqua
- Spazzola con attacco snodato con azione rotatoria brevettata
- Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto
- Punte delle setole divise in modo da potersi impregnare di elevate quantità d'acqua
- Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi più morbide
Spazzola per lavaggio multiuso per la pulizia efficace e rapida di auto e veicoli commerciali. La testina regolabile e le setole diagonali permettono di pulire in modo efficace le aree difficili da raggiungere. La spazzola può essere usata come spazzola idrica o immersa nell'acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.