Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola per lavaggio, 150 x 250 mm
Spazzola per il lavaggio di autovetture con passaggio acqua, giunto rotante e bordo in gomma.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Un apposito passaggio garantisce un'ottima distribuzione dell'acqua
- Spazzola con attacco snodato con azione rotatoria brevettata
- Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto
- Punte delle setole divise in modo da potersi impregnare di elevate quantità d'acqua
- Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi più morbide
Spazzola per lavaggio multiuso per la pulizia efficace e rapida di auto e veicoli commerciali. La testina regolabile e le setole diagonali permettono di pulire in modo efficace le aree difficili da raggiungere. La spazzola può essere usata come spazzola idrica o immersa nell'acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.