Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a pennello lungo a punta
- Diametro: 9 mm
- Diametro boccola: 15 mm
- Lunghezza utile del filo: 29 mm
- Diametro filo: 0,3 mm
- Lunghezza gambo: 75 mm
- Diametro codolo: 6 mm
- Materiale del filo: Acciaio inossidabile A2
- Esecuzione: Ondulato, con codolo
- Numero di giri max: 18000 G/min
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Indicato per lavorazione inox e alluminio
- La speciale forma a punta consente di lavorare in angoli stretti
E’ obbligatorio l’uso di guanti e di occhiali di protezione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.