Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola a mano
Spazzola per auto con impugnatura ergonomica e confortevole, per una pulizia semplice ed efficace di ogni superficie
- Colore: Rosso, Nero
- Materiale: PP - Polipropilene
- Materiale delle setole: Polibutilene tereftalato - PBT
- Lunghezza: 320 mm
- Larghezza: 115 mm
- Altezza: 107 mm
- Lunghezza setole: 40 mm
- Esecuzione: Con impugnatura ergonomica
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le setole disposte diagonalmente possono raggiungere qualsiasi punto
- Punte delle setole divise in modo da potersi impregnare di elevate quantità d'acqua
- Pulizia delicata sulle parti verniciate grazie alle setole divise e quindi più morbide
Spazzola per auto con manico ergonomico e confortevole, per una pulizia semplice ed efficace di ogni superficie.
Le setole disposte diagonalmente permettono di raggiungere tutte le macchie di sporco sul cerchione e di ottenere risultati di pulizia ottimali. Le punte delle setole divise possono assorbire grandi quantità di acqua, mentre il materiale morbido assicura che le superfici verniciate non vengano danneggiate durante la pulizia.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.