Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Spazzola metallica

I prodotti più popolari nella categoria Spazzola metallica

Spazzole di ferro e altre tipologie di spazzole metalliche

La spazzola metallica è uno strumento molto utile per la pulizia in diverse situazioni professionali. Proponiamo ai nostri clienti una gamma di spazzole metalliche in diversi materiali, in modo che possano trovare quello che meglio risponde alle loro specifiche esigenze. Tra i diversi prodotti disponibili la spazzola in acciaio inox è la più diffusa e utilizzata. Anche la classica spazzola a mano universale è in acciaio e può essere utilizzata per lavori generici di pulizia. Il manico ergonomico in plastica permette di sfruttare una spazzola in acciaio praticando forte pressione, per pulire punti difficili e particolarmente incrostati. Il filo metalli è ad alta densità, cosa che evita rotture; il dorso curvato consente di raggiungere spazi di difficile accesso con la massima semplicità. Il modello proposto sul nostro store online è disponibile anche con fili in ottone.
Tra i prodotti più apprezzati dai nostri clienti ricordiamo anche la spazzola metallica con manico in legno, leggera e versatile. È disponibile con filo in acciaio o in ottone, la lunghezza della testa è di 135 millimetri mentre i fili metallici sono lunghi 25 millimetri.
Proponiamo anche una gamma di spazzola a mano con manico bicomponente, anche in questo caso il filo è in acciaio anticorrosione, disposto su tre file e con una lunghezza delle setole di 25 millimetri. È particolarmente adatta per l’utilizzo in situazioni caratterizzate da ambienti umidi o esposti alle intemperie.
Per particolari lavori di pulizia e manutenzione che coinvolgono materiali delicati offriamo ai nostri clienti anche una spazzola slim, extra sottile e con setole in nylon. Le dimensioni ridotte e la forma della testa particolarmente snella consentono una spazzolatura anche all’interno di spazi ristretti. Tra le spazzole per ferro sono disponibili anche modelli con testa dalla forma a V, adatti a rimuovere scorie e depositi da giunti saldati e da saldature angolari in posti difficili da raggiungere.
Molti dei nostri modelli di spazzola metallica sono disponibili in diverse misure o con setole di differente materiale. Solo così possiamo proporre al professionista lo strumento più adatto per lo specifico lavoro che si trova a dover svolgere. La durata della singola spazzola metallica dipende dall’utilizzo che se ne deve fare. Ovviamente l’uso su materiali duri, come il ferro o altro metallo, comporta la più rapida usura delle setole o anche la possibilità che la testa si pieghi durante l’utilizzo. Ricordiamo che è importante sostituire periodicamente le spazzole metalliche particolarmente usurate.