Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola metallica
Spazzola metallica - 1
Spazzola metallica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola metallica

Con corpo in legno

  • Diametro filo: 0,35 mm
  • Lunghezza setole: 25 mm
  • Lunghezza: 290 mm
  • Lunghezza testa: 135 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale filo Numero file Larghezza Diametro filo Numero UI
Prezzo/UI
06973
Acciaio 3 PZ 28 mm 0,35 mm
06975
Acciaio 5 PZ 38 mm 0,35 mm
06974
Acciaio 4 PZ 33 mm 0,35 mm
069704
Ottone 4 PZ 33 mm 0,35 mm
069705
Ottone 5 PZ 38 mm 0,35 mm
069706
Ottone 6 PZ 43 mm 0,35 mm
069702
Ottone 2 PZ 22 mm 0,35 mm
10 pz.
069703
Ottone 3 PZ 28 mm 0,35 mm
10 pz.