Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola per mani e unghie S, dura
Piccola spazzola universale per la pulizia di unghie, mani e braccia, nonché di differenti superfici o contenitori
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grande foro a forma di goccia per essere facilmente appesa e per facilitare la pulizia.
Materie prime conformi FDA
- Può essere utilizzata anche in campo alimentare
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Con superfici arrotondate per una migliore pulizia
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Completamente colorata e disponibile in diversi colori
- I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata.
- Facilita la conformità HACCP e le procedure di prevenzione degli allergeni
Priva di ftalati e bisfenolo A.
Spazzola a mano di piccole dimensioni e dal design ergonomico adatta per la pulizia di unghie, mani e braccia, nonché per la pulizia di varie superfici o contenitori. Ideale anche per la pulizia di piccole parti su macchine, coltelli, taglieri e oggetti simili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.