Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Tergicristallo a lama piatta per auto Smart
Applicazioni variabili grazie alle alette simmetriche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistema multiadattatore
- Adattatore pre-installato per braccio
- Per il successivo montaggio della nuova tecnologia per tergicristalli senza giunti (spazzola piatta) sulle auto più vecchie
- Soluzione flessibile per la copertura dei più comuni bracci per tergicristalli OE e per l'uso sui veicoli di nuova generazione
Migliore aerodinamica
Consente una maggiore velocità di guida rispetto ai tergicristalli standard
Imballaggio singolo richiudibile
- Lunghezze personalizzabili individualmente
- Costi di stoccaggio ridotti e minimo ingombro
Ricaricabile (spazzola del tergicristallo in gomma sostituibile)
- Costi di stoccaggio ottimizzati
- Ecologico
Fornitura:
1 tergicristallo smart FLATBLADE con guaina protezione bordi compresi multiadattatori premontati per bracci per tergicristalli a gancio (montaggio successivo) e adattatori OE per i veicoli più comuni di nuova generazione (montaggio diretto)
Assicurarsi che il parabrezza sia privo di olio, cera, catrame e altri sedimenti, in modo che la durata non venga influenzata negativamente.
Posizionare sempre un materiale protettivo sul parabrezza durante il montaggio.
- Può essere montato sul lato conducente e passeggero
- Utilizzabile con sistemi di tergicristalli a rotazione sincrona e inversa e sul lato sinistro e destro
- Adatto per le auto più vecchie per passare alla recente tecnologia per tergicristalli "tergicristalli non articolati - lama piatta" (attacco sul retro)
- Adatto per le auto più recenti già equipaggiate con bracci per la recente tecnologia per tergicristalli (attacco diretto)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.