Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola circolare Acciaio, ritorto, con codolo
Ideale per l'uso su parti in acciaio e in ghisa. Per lavori di spazzolatura da medi a pesanti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Effetto di spazzolatura aggressivo con elevata resistenza all'usura grazie ai fili ritorti
- Accesso ottimale nelle zone difficili da raggiungere, come scanalature e rientranze
- Spazzolatura aggressiva grazie all'elevata rigidità del filo ritorto
- Per l'uso su smerigliatrici dritte e trapani
- Per prestazioni ottimali, utilizzare un utensile con almeno 500 W
- Le alte velocità migliorano le prestazioni e la durata della spazzola
- Solo le punte delle setole agiscono sul pezzo. La pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta invece la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.
- Quando si lavora con spazzole meccaniche, indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti di protezione!
- Ideale per la rimozione delle guarnizioni sottoscocca
- Rimuove incrostazioni, ruggine, vernice, scorie e residui di gomma
- Sbavatura dei bordi
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.