Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzole rotonde - filo inossidabile
Spazzole rotonde - filo inossidabile - 1
Spazzole rotonde - filo inossidabile - 2
Spazzole rotonde - filo inossidabile - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzole rotonde - filo inossidabile

Per smerigliatrici angolari

  • Diametro interno: 22,2 mm
  • Larghezza effettiva: 12 mm
  • Numero di giri max: 12500 G/min

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Lunghezza utile del filo Diametro filo Diametro interno Numero UI
Prezzo/UI
071469202
115 mm 24 mm 0,35 mm 22,2 mm
1 pz.
0714692512
125 mm 29 mm 0,50 mm 22,2 mm
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
Filo inossidabile, intrecciato in senso antiorario

Indicazione

Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.