Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola
Spazzola - 1
Spazzola - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola

Con filo in acciaio inossidabile per la lavorazione di superfici in acciaio inossidabile con smerigliatrici assiali e trapani

  • Diametro albero: 6 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro Lunghezza utile del filo Larghezza effettiva Diametro filo Numero UI
Prezzo/UI
0714692300
40 mm 9 mm 10 mm 0,20 mm
1 pz.
0714692301
60 mm 14 mm 14 mm 0,30 mm
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
Indossare sempre occhiali di sicurezza e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche.