Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Spazzola metallica a tazza con anello di supporto, acciaio annodato con filettatura di collegamento M14
Spazzola metallica a tazza con anello di supporto, acciaio annodato con filettatura di collegamento M14 - 1
Spazzola metallica a tazza con anello di supporto, acciaio annodato con filettatura di collegamento M14 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Spazzola metallica a tazza con anello di supporto, acciaio annodato con filettatura di collegamento M14

Ideale per la lavorazione di grandi superfici in acciaio e in ghisa. Con anello di supporto di sicurezza, sono disponibili ulteriori setole quando rimosse. Per lavori di spazzolatura pesanti e aggressivi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Lavorazione efficiente di grandi superfici con effetto spazzolante aggressivo ed elevata resistenza all'usura grazie alla spazzola metallica a tazza con annodatura in senso orario

  • Per l'uso diretto su smerigliatrici angolari
Indicazione
  • Solo le punte dei bordi agiscono sul pezzo. Anche se la pressione di contatto eccessiva non migliora il risultato, aumenta la potenza di azionamento richiesta e riduce la durata della spazzola.

  • Attenzione: Utilizzare smerigliatrici angolari con un diametro minimo di 180 mm o superiore

  • Indossare sempre occhiali e guanti protettivi quando si lavora con spazzole meccaniche!
Istruzioni per l'uso (ottimizzazione dei risultati della spazzolatura)
AzioneVelocità circonferenzialeDiametro spazzolaSpessore del filoLunghezza setola
Aumentare l'effetto della spazzolatura
Ridurre l'effetto della spazzolatura
Sbavatori a spazzola
Velocità circonferenziali consigliate per la spazzolatura
ApplicazioniVelocità circonferenziale [in m/s]
1520253035404550
Sbavatura 25 - 35
Pulizia dei cordoni di saldatura 35 - 45
Rimozione delle incrostazioni 35 - 45
Lucidatura 30 - 40
Lavorazione materiali plastici15 - 25