Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzola universale, media
Per la pulizia accurata di diverse superfici in aree strette e di difficile accesso.
- Lunghezza: 260 mm
- Larghezza: 40 mm
- Lunghezza setole: 22 mm
- Materiale del manico lungo: Polipropilene / acciaio inossidabile
- Materiale delle setole: PES - Poliestere
- Lunghezza x larghezza: 260 x 40 mm
- Resistenza temperatura min/max: -20 a 100 °C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Spazzola piccola e leggera con testa larga e manico ergonomico
Grande foro con forma a goccia
per un facile aggancio e una pulizia più semplice
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in cinque colori diversi
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata
Priva di ftalati
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermate da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Consultare la scheda tecnica.
Spazzola adatta per la pulizia di superfici/aree piccole e difficili da raggiungere come macchinari, impianti, nastri trasportatori, tavoli, vasi, taglieri, ecc. Può essere utilizzata anche come alternativa a una spazzola per lavaggio stoviglie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.