Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Spazzolone angolare
For thorough cleaning/scrubbing of even hard to reach surfaces
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con forma angolare e setole sporgenti frontali
Grazie alla forma angolare, questo dispositivo per pulizia può essere tenuto parallelo al pavimento facilitando notevolmente la pulizia anche nelle zone più difficili da raggiungere.
Materie prime conformi FDA
- Indicata anche per aree di preparazione di alimenti
Design igienico per una facile pulizia e manutenzione
- Lavabile in lavastoviglie (max 93 °C)
- Sterilizzabile in autoclave (max 121 °C)
Interamente colorato, disponibile in diversi colori
I diversi colori riducono il rischio di contaminazione incrociata
Privo di ftalati e bisfenolo A
Particolarmente adatto per la pulizia di aree difficili da raggiungere, come battiscopa, zone sotto tavoli e macchine/attrezzi, angoli, nonché per la pulizia di pareti e soffitti. È possibile tenere il manico della spazzola angolata parallelo al pavimento per pulire facilmente le aree difficili da raggiungere. Ideale anche per la pulizia di scarichi e grondaie.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.