Specchio stradale per uso professionale
Uno specchio stradale consente di aumentare la visibilità in alcune particolari zone. Quando si tratta della viabilità sulle strade è la municipalità a doversi occupare dell’installazione di uno specchio per visibilità stradale. In altri casi invece sta al singolo cittadino il dovere di acquistare uno specchio da strada di buona qualità. Gli specchi parabolici stradali sono infatti utilizzati in condizioni di scarsa visibilità, per migliorare il campo visivo di un qualsiasi utente della strada.
Specchio stradale: le applicazioni
Per quanto riguarda lo specchio stradale le applicazioni sono semplici da comprendere. Gli specchi parabolici stradali servono infatti per aumentare la visibilità, presso un incrocio o un’uscita da un parcheggio o da un’azienda, laddove la visuale da un veicolo sia ostruita. Gli specchi parabolici convessi possono essere posizionati ancora in corrispondenza di passi carrai o allo sbocco di strade dove risulti limitata la visibilità, allo scopo di rendere maggiormente sicura l'immissione dei veicoli sulla sede stradale. Questo tipo di segnaletica stradale può essere posizionata anche in ambito privato, come può avvenire ad esempio all’interno di un parcheggio o in concomitanza delle sue uscite, o anche negli spazi posti attorno a un impianto industriale, a una cava, a un negozio. In tutte queste situazioni uno specchio per incroci consente di aumentare la sicurezza, rendendo più semplice vedere chi si sta avvicinando a un incrocio. Ricordiamo che è necessario utilizzare tipologie di specchio per segnaletica stradale, che non deformi le immagini e che garantisca una perfetta visuale. Uno specchio parabolico fa convergere nel suo fuoco tutti i raggi paralleli al suo asse: in questo modo riflette le immagini con una prospettiva più ampia.
Specchio stradale: le caratteristiche
Sono numerose le caratteristiche specifiche di uno specchio stradale. Si tratta infatti di uno specchio parabolico stradale, sul quale le immagini sono ben visibili da qualsiasi angolazione, senza che le stesse siano modificate o falsate. Uno specchio stradale deve offrire una parte specchiante convessa, per estendere il campo visivo di chi si trova nelle vicinanze. Il prodotto disponibile a questa pagina del nostro store è dotato di una staffa per l’applicazione su un palo del diametro di 60 mm; uno speciale trattamento chimico garantisce a questo tipo di specchio rotondo stradale l’inattaccabilità da parte degli agenti atmosferici e della polvere; questo articolo di qualità professionale è dotato di viti autofilettanti che garantiscono una maggiore tenuta della parte specchiante. Ricordiamo che è importante installare uno specchio per uscita automezzi con la corretta angolazione e all’altezza adeguata, in modo che le immagini siano ben visibili da chi si trova alla guida dei veicoli.
Sul nostro store proponiamo altri articoli che rientrano negli oggetti utili a mantenere la sicurezza stradale anche nei cantieri e nelle zone produttive. Chi si trova a dover allestire ex novo una zona di questo tipo, o a sostituire gli specchi stradali già presenti e altri cartelli stradali può trovare a questa pagina tutto ciò di cui ha bisogno, in materiale resistente e adatto ad essere esposto alle intemperie.